SPEEDAIRE Υποσυμπαγή φίλτρα γενικής χρήσης, μινιατούρα


Φίλτρα
Υλικό μπολ: Πολυανθρακικό , Μέγεθος μπολ: 1 ουγκιά , Τύπος αποστράγγισης: Χειροκίνητο , Φιλτράρισμα μέσων: Πεπιεσμένου αέρα , Αξιολόγηση φίλτρου: 5 micron , Υλικό στέγασης: ψευδάργυρος , Μέγιστη. Πίεση: 150 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 125 βαθμοί F , Συνολικό ύψος: 4.25 " , Συνολικό πλάτος: 1.63 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ΖL07
19 cfm1 / 8 "NPT€37.26
A
4ΖL08
24 cfm1 / 4 "NPT€54.35

Υποσυμπαγή φίλτρα γενικής χρήσης, μινιατούρα

Τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να διαχωρίζουν υγρούς και στερεούς ρύπους από τον αέρα, ενώ προσφέρουν επίσης παρακολουθούμενη, συνεχή πίεση αέρα. Χρησιμοποιούν αρθρωτούς συνδέσμους που επιτρέπουν την άνετη αφαίρεση και εναλλαγή. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα, διαθέσιμα σε μεγέθη σωλήνων 1/4 NPT και 1/8 ίντσας NPT.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;