Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZL07 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 1.63 ίντσας | AE2UNA

SPEEDAIRE 4ZL07 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi πλάτος 1.63 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UNA Μοντέλο: 4ZL07

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΠολυανθρακικό
Μέγεθος μπολ1 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΠεπιεσμένου αέρα
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Ροή19 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος4.25 "
συνολικό πλάτος1.63 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "NPT
ΜέγεθοςΜικρογραφία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 4ZL08 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 1.63 ίντσας | AE2UNB 4ΖL0824 cfm1 / 4 "NPT€54.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL07 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi πλάτος 1.63 ίντσες
€37.26 /μονάδα