SCHNEIDER ELECTRIC Προειδοποιητικό φως, Strobe Tube, 120VAC


Φίλτρα
Τρέχον σχέδιο 290mA AC , Διάμετρος: 2.75 " , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 75 , Υψος: 9.125 " , Υλικό στέγασης: ABS πλαστικό , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 3000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: Στροβοσκοπικός σωλήνας , Σχεδιασμός φακού: Κύλινδρος , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Έξοδος φωτός: 10 Joules , Τοποθέτηση: Στρίψιμο και κλειδαριά , Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 έως 131 βαθμούς F , Πηγή ενέργειας: 120 VAC , Εκτίμηση: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Τάση: 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XVBL8G6
Μπλε€561.13
B
XVBL8G7
Καθαρισμός€611.39
C
XVBL8G4
Red€566.09
D
XVBL8G8
Κίτρινο€611.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;