BUSSMANN AGW Series Γυαλί και κεραμικές ασφάλειες


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 0.25 " , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 1kA στα 32 VAC , Μήκος: 0.88 " , Mfr. Σειρά: AGW , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος / κλιπ , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τάση (AC): 32 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΑντίστασηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AGW-2-1 / 2
2.5A-€2.33
B
AGW-2
2A49 milli-Ohms€2.27
B
AGW-4
4A20.7 milli-Ohms€2.33
C
AGW-5
5A-€1.79
D
AGW-6
6A12.4 milli-Ohms€1.79
E
AGW-7-1 / 2
7.5A-€1.79
F
AGW-10
10A-€1.79
G
AGW-15
15A-€1.64
B
AGW-30
30A-€1.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;