Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G8 Προειδοποιητική λυχνία Strobe Tube Yellow 120VAC | AJ2JLF 6KX98

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G8 Προειδοποιητικό Φως Στροβοσκοπικό Σωλήνας Κίτρινο 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JLF Μοντέλο: XVBL8G8Cross Ref: 6KX98

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€611.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροειδοποίηση Φως
ΧρώμαΚίτρινο
Τρέχουσα συντάχθηκε290mA AC
Διάμετρος2.75 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό75
Ύψος9.125 "
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Λάμπα ζωής3000 hr.
Τύπος λάμπαςΣτροβοσκοπικός σωλήνας
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός10 Joules
ΒάσηΣτρίψιμο και κλειδαριά
Θερμοκρασία λειτουργίας.-13 έως 131 βαθμούς F
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαIP65, NEMA 1, 4X, 12
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G4 Προειδοποιητική λυχνία Strobe Tube Κόκκινο 120VAC | AJ2JLC 6KX95 XVBL8G4Red€566.09
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G6 Προειδοποιητική λυχνία Strobe Tube Μπλε 120VAC | AJ2JLD 6KX96 XVBL8G6Μπλε€561.13
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G7 Προειδοποιητική λυχνία Strobe Tube Clear 120VAC | AJ2JLE 6KX97 XVBL8G7Καθαρισμός€611.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G8 Προειδοποιητικό Φως Στροβοσκοπικό Σωλήνας Κίτρινο 120VAC
€611.26 /μονάδα