MORSE DRUM Παλετοποιητές τυμπάνων σειράς 82A


Φίλτρα
Τάση μπαταρίας: 12V DC , Χωρητικότητα: 600 lbs. , Ύψος διανομής: 26 " , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Τέλος: Bead Blast , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , HP: 1 hp , Περιλαμβάνει: Φορτιστής AC 100/200V 50/60 Hz , Σηκώστε όρθιο τύμπανο: Έως 20" πάνω από τον όροφο , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται , Συνολικό μήκος: 43 " , Συνολικό πλάτος: 48.5 " , Μέγεθος παλέτας: 41 "x 7" , Φάση: 1 , Στυλ κλίσης: Χειροκίνητο , Ακτίνα στροφής: 53 "
ΣτυλΜοντέλοDrum Dia.Στυλ ανύψωσηςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
82Α-SS-120
22 "έως 23.5"εναλλασσόμενου ρεύματος115V AC€20,994.27
A
82Α-SS-124
22 "έως 23.5"Air Power και Εγχειρίδιο-€19,911.82
A
82Α-SS
22 "έως 23.5"αντλία χέρι-€19,410.68
B
82A-120
22 "έως 23.5"εναλλασσόμενου ρεύματος115V AC€6,741.95
B
82A-124
22 "έως 23.5"Ισχύς αέρα-€5,158.36
B
82A-125
22 "έως 23.5"Ισχύς μπαταρίας-€6,254.18
B
82A-127
22 "έως 23.5"εναλλασσόμενου ρεύματος220V AC€7,283.18
A
82Α-SS-125
22 "έως 23.5"Ισχύς μπαταρίας-€20,586.68
C
82A
22.5 "έως 23.5"αντλία χέρι-€5,131.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;