MORSE DRUM 82A-SS-120 Drum Palletizer, Power Lift, Manual Tilt, 363 kg Καπάκι, SS | AF6EGD

MORSE DRUM 82A-SS-120 Drum Palletizer, Power Lift, Manual Tilt, 363 kg Cap, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EGD Μοντέλο: 82A-SS-120

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€20,994.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλετοφόρο τύμπανο
Χωρητικότητα600 lbs.
Ύψος διανομής26 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Ίνα
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
φινίρισμαBead Blast
Συχνότητα60 Hz
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος26 "
HP1 hp
Hz60
Μήκος43 "
ΑνύψωσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ ανύψωσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
Ανασηκώστε το Όρθιο τύμπανοΈως 20" πάνω από τον όροφο
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Συνολικό μήκος43 "
συνολικό πλάτος48.5 "
Μέγεθος παλέτας41 "x 7"
Τύπος παλέταςΔιασκελίζω
Φάση1
κλίσηΧειροκίνητο
Στυλ κλίσηςΧειροκίνητο
Ακτίνα στροφής53 "
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 236.25
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.Στυλ ανύψωσηςΤάσηΤιμή
MORSE DRUM 82A Drum Palletizer, Manual Lift & Tilt, Χωρητικότητα 363 kg | AF6EFX 82A22.5 "έως 23.5"αντλία χέρι-€5,131.64
MORSE DRUM 82A-120 Drum Palletizer, Ac 1-Phase Power Lift, Manual Tilt, Χωρητικότητα 363 kg | ΑΦ6ΕΦΥ 82A-12022 "έως 23.5"εναλλασσόμενου ρεύματος115V AC€6,741.95
MORSE DRUM 82A-124 Drum Palletizer, Air Power Lift, Manual Tilt, Χωρητικότητα 363 kg | AF6EFZ 82A-12422 "έως 23.5"Ισχύς αέρα-€5,158.36
MORSE DRUM 82A-125 Drum Palletizer, 12v Dc Power Lift, Manual Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΓΑ 82A-12522 "έως 23.5"Ισχύς μπαταρίας-€6,254.18
MORSE DRUM 82A-127 Drum Palletizer, Power Lift, Manual Tilt, 1-ph 50Hz Motor, 363 kg Καπάκι | AF6EGB 82A-12722 "έως 23.5"εναλλασσόμενου ρεύματος220V AC€7,283.18
MORSE DRUM 82A-SS Drum Palletizer, Manual Lift & Tilt, Χωρητικότητα 363 kg, Ανοξείδωτος χάλυβας | AF6EGC 82Α-SS22 "έως 23.5"αντλία χέρι-€19,410.68
MORSE DRUM 82A-SS-124 Drum Palletizer, Air Power Lift, Manual Tilt, 363 kg Καπάκι, SS | ΑΦ6ΕΓΕ 82Α-SS-12422 "έως 23.5"Air Power και Εγχειρίδιο-€19,911.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 82A-SS-120 Drum Palletizer, Power Lift, Manual Tilt, 363 kg Cap, SS
€20,994.27 /μονάδα