MICRO PLASTICS Βίδες μηχανών, επίπεδες


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΣύστημα μέτρησηςΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
50M080125H020
82 °15.4-17.3mm4.6mm20ft.--M8 x 1.25€4.96
B
022520A050
82 °0.452-0.507 "0.153 "1 / 2 "Ίντσα312 psi1 / 4-20€13.60
C
021032A075
82 °0.340-0.385 "0.116 "3 / 4 "-165 psi10-32€1.55
D
020632A100
82 °0.244-0.279 "0.083 "1"Ίντσα69 psi6-32€8.41
E
020632A050
82 °0.244-0.279 "0.083 "1 / 2 "Ίντσα69 psi6-32€10.42
F
020632A037
82 °0.244-0.279 "0.083 "3 / 8 "Ίντσα69 psi6-32€4.97
G
020832A050
82 °0.292-0.332 "0.1 "1 / 2 "Ίντσα108 psi8-32€10.89
H
020832A150
82 °0.292-0.332 "0.1 "1.5 "-108 psi8-32€7.49
I
022520A075
82 °0.452-0.507 "0.153 "3 / 4 "Ίντσα312 psi1 / 4-20€10.05
J
020256A031
82 °0.147-0.172 "0.051 "5 / 16 "Ίντσα19 psi2-56€8.99
K
020440A050
82 °0.195-0.225 "0.067 "1 / 2 "Ίντσα41 psi4-40€12.44
L
50M080125H030
82 °15.4-17.3mm4.6mm30 "Μετρικός-M8 x 1.25€5.15
M
022520A062
82 °0.452-0.507 "0.153 "5 / 8 "Ίντσα312 psi1 / 4-20€8.56
N
021024A075
82 °0.340-0.385 "0.116 "3 / 4 "Ίντσα149 psi10-24€6.27
O
021032A050
82 °0.340-0.385 "0.116 "1 / 2 "Ίντσα165 psi10-32€9.12
P
50M060100H020
82 °10.9-12.6mm3.3mm20ft.Μετρικός-M6 x 1€4.91
Q
50M080125H050
82 °15.4-17.3mm4.6mm50ft.Μετρικός-M8 x 1.25€6.04
R
020440A037
82 °0.195-0.225 "0.067 "3 / 8 "Ίντσα41 psi4-40€9.36
S
022520A200
82 °0.452-0.507 "0.153 "2"Ίντσα312 psi1 / 4-20€12.18
T
50M040070H010
82 °8.0-9.4mm2.7mm10 "--M4 x 0.7€6.73
U
020632A062
82 °0.244-0.279 "0.083 "5 / 8 "Ίντσα69 psi6-32€3.27
V
50M050080H016
82 °8.9-10.4mm2.7mm16Μετρικός-M5 x 0.8€2.17
W
020632A075
82 °0.244-0.279 "0.083 "3 / 4 "Ίντσα69 psi6-32€5.67
X
50M050080H010
82 °8.9-10.4mm2.7mm10 "Μετρικός-M5 x 0.8€5.41
Y
020440A025
82 °0.195-0.225 "0.067 "1 / 4 "Ίντσα41 psi4-40€7.44
Z
021024A100
82 °0.340-0.385 "0.116 "1"-149 psi10-24€0.95
A1
020832A100
82 °0.292-0.332 "0.1 "1"Ίντσα108 psi8-32€8.35
B1
020832A037
82 °0.292-0.332 "0.1 "3 / 8 "Ίντσα108 psi8-32€9.03
C1
50M060100H012
82 °10.9-12.6mm3.3mm12 "Μετρικός-M6 x 1€3.85
D1
50M080125H025
82 °15.4-17.3mm4.6mm25ft.--M8 x 1.25-
RFQ
E1
020256A050
82 °0.147-0.172 "0.051 "1 / 2 "Ίντσα19 psi2-56€7.63
F1
50M040070H016
82 °8.0-9.4mm2.7mm16Μετρικός-M4 x 0.7€4.31
G1
50M060100H016
82 °10.9-12.6mm3.3mm16Μετρικός-M6 x 1€10.96
H1
50M050080H012
82 °8.9-10.4mm2.7mm12 "Μετρικός-M5 x 0.8€4.21
I1
022520A100
82 °0.452-0.507 "0.153 "1"Ίντσα312 psi1 / 4-20€11.31
J1
50M080125H016
82 °15.4-17.3mm4.6mm16--M8 x 1.25€5.66
K1
022520A025
82 °0.452-0.507 "0.153 "1 / 4 "-312 psi1 / 4-20€7.23
L1
021032A100
82 °0.340-0.385 "0.116 "1"-165 psi10-32-
RFQ
M1
022520B100
100 °0.442-0.507 "0.11 "1"Ίντσα312 psi1 / 4-20€6.17
N1
020632B037
100 °0.238-0.279 "0.06 "3 / 8 "Ίντσα69 psi6-32€1.71
O1
022520B075
100 °0.442-0.507 "0.11 "3 / 4 "Ίντσα312 psi1 / 4-20€10.93
P1
020632B050
100 °0.238-0.279 "0.06 "1 / 2 "-69 psi6-32€5.15
Q1
020632B100
100 °0.238-0.279 "0.06 "1"Ίντσα69 psi6-32€9.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;