Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 022520B075 Βίδα μηχανής, επίπεδη, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, μέγεθος 3/4, 25Pk | AD6TWW 4AHG8

MICRO PLASTICS 022520B075 Βίδα μηχανής, Επίπεδη, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 3/4, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6TWW Μοντέλο: 022520B075Cross Ref: 4AHG8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΦυσικό
Γωνία κεφαλής100 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.442-0.507 "
Ύψος κεφαλιού0.11 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΝάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό312 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 022520B075 Βίδα μηχανής, Επίπεδη, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 3/4, 25 Pk
€12.22 /πακέτο