Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC Ηχείο και Strobe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ANV Μοντέλο: WG4RF-SVMHCΣταυρός: 16Χ451

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€246.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμιλητής
Ρεύμα συναγερμού324 έως 495mA DC, 412 έως 646mA FWR
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-31 έως 150 F
Βάθος2-1 / 4 "
φινίρισμαRed
Φλας (Candela)102 / 123 / 147 / 161
Ύψος8.5 "
Εύρος υγρασίας95% RH
Μήκος5.625 "
ΒάσηΞεπλύνετε ή επιφανειακά
Μέγιστη έξοδος (dBA)81 / 84 / 87 / 90
ΧαρακτηριστικάΣήμανση πυρκαγιάς
ΤάσηΗχείο: 25 ή 70Vrms Στροβοσκόπιο: 24 VDC, FWR

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2285
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα συναγερμούφινίρισμαΦλας (Candela)Τιμή
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC Ηχείο και Strobe | AA8ANQ 16X447 WG4RF-SVMC106 έως 319mA DC, 120 έως 386mA FWRRed15 / 29 / 70 / 87€236.78
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMC Ηχείο και Strobe | AA8ANR 16X448 WG4WF-SVMC106 έως 319mA DC, 120 έως 386mA FWRΆσπρο15 / 29 / 70 / 87€234.71
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC Ηχείο και Strobe | ΑΑ8ΑΝΤ 16Χ449 WG4RN-SVMC106 έως 319mA DC, 120 έως 386mA FWRRed15 / 29 / 70 / 87€237.92
EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMC Ηχείο και Strobe | AA8ANU 16X450 WG4WN-SVMC106 έως 319mA DC, 120 έως 386mA FWRΆσπρο15 / 29 / 70 / 87€240.56
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMHC Ηχείο και στροβοσκόπιο | AA8ANW 16X452 WG4WF-SVMHC324 έως 495mA DC, 412 έως 646mA FWRΆσπρο102 / 123 / 147 / 161€239.16
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC Ηχείο και Strobe | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324 έως 495mA DC, 412 έως 646mA FWRRed102 / 123 / 147 / 161€251.49
EDWARDS SIGNALING EGCF-S2VMH Ηχείο και Strobe, 25Vrms | CF4PKW EGCF-S2VMH----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC Ηχείο και Strobe
€246.83 /μονάδα