Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 6001
Αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 6001 είναι ιδανικοί για εφαρμογές βαρέως τύπου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης για τη στερέωση των τεμαχίων σε περιορισμένο χώρο και έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές που απαιτούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις και άνοιγμα/κλείσιμο του σφιγκτήρα, όπως στερέωση και δοκιμή, συναρμολόγηση, κόλληση, συγκόλληση, κατεργασία CNC και χύτευση πλαστικού με έγχυση. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για να αντιστέκονται στη διάβρωση και έχουν στιβαρή κατασκευή για ανθεκτικότητα. Η σειρά Destaco 6001 χρησιμοποιεί δύναμη σύσφιξης από το πλάι και όχι από το επάνω μέρος για να ασφαλίσει τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές που έχουν περιορισμένο χώρο και τα αξεσουάρ μοτίβου στερέωσής τους μπορούν να αναστραφούν με τη σειρά 601 της μάρκας. Διαθέτουν βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση και ενσωματώνονται με μοχλό λαβής που εμπλέκει το στρογγυλό έμβολο για να πιέσει πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας και να το κρατήσει στη θέση του. Η εργονομική λαβή είναι κεκλιμένη προς τα εμπρός για να παρέχει επαρκή πρόσφυση καθώς και να διασφαλίζει το κεντρικό κλείδωμα τόσο σε ανάσυρση όσο και σε εκτεταμένη θέση. Αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 6001 είναι ικανοί να συγκρατούν 50% περισσότερα φορτία από τη σειρά 601 της μάρκας έως 150 λίβρες και έχουν διαμορφωθεί με βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση των μονάδων σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Διαθέτουν άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαγωνική κεφαλή Destaco για μέγιστη δύναμη συγκράτησης και για παροχή λύσεων εργασίας, αυτοματισμού και περιορισμού υψηλής απόδοσης.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 6001 προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους σε εφαρμογές όπως στερέωση και δοκιμή, συναρμολόγηση, κόλληση, συγκόλληση, κατεργασία CNC και χύτευση πλαστικού με έγχυση στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Συχνές Ερωτήσεις
Μήπως Raptor Supplies προσφέρετε επίσης σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής με τη λειτουργία Toggle Lock Plus;
Ναι, οι σφιγκτήρες ευθείας δράσης Destaco διατίθενται επίσης σε παραλλαγές που διαθέτουν τον μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus. Μπορείτε να ελέγξετε έξω Σειρά Destaco 6015 σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής επάνω Raptor Supplies.
Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής;
Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί οποιοδήποτε μηχανικό εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας κατασκευής.
Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Μπορούν οι κόκκινες λαβές του Destaco να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες τους;
Γενικά, οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές θα πρέπει να κοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.
Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: οπή κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση ατράκτου (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ποια αξεσουάρ είναι συμβατά με τους σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 6001;
Οι σφιγκτήρες ευθείας δράσης της σειράς Destaco 6001 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους άξονες 105203, 205208-M, 205943 και 205943-M της μάρκας.