Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 020632B100 Βίδα μηχανής, επίπεδη, 6-32 Μέγεθος σπειρώματος, 1 μέγεθος, 50Pk | AD6TXE 4AHJ9

MICRO PLASTICS 020632B100 Βίδα μηχανής, επίπεδη, 6-32 μέγεθος σπειρώματος, 1 μέγεθος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TXE Μοντέλο: 020632B100Cross Ref: 4AHJ9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΦυσικό
Γωνία κεφαλής100 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.238-0.279 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1"
ΥλικόΝάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό69 psi
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 020632B100 Βίδα μηχανής, επίπεδη, 6-32 μέγεθος σπειρώματος, 1 μέγεθος, 50 Pk
€10.78 /πακέτο