Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 50M060100H012 Βίδα μηχανής, επίπεδη, M6 X 1 X 12mm Μέγεθος, 25Pk | AD6TVT 4AHA6

MICRO PLASTICS 50M060100H012 Βίδα μηχανής, επίπεδη, M6 X 1 X 12 mm Μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TVT Μοντέλο: 50M060100H012Κωδ. Cross: 4AHA6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΦυσικό
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.10.9-12.6mm
Ύψος κεφαλιού3.3mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος12 "
ΥλικόΝάιλον
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100H012 Βίδα μηχανής, επίπεδη, M6 X 1 X 12 mm Μέγεθος, 25 Pk
€4.29 /πακέτο