LITTLE GIANT Καλάθια φορητών κάδων


Φίλτρα
Βάθος κάδου: 15 " , Ύψος κάδου: 12.5 " , Χωρητικότητα ανά ράφι: 800 λίβρες , Caster Dia.: 6" , Υλικό Caster: Φαινολική , Τύπος Caster: (4) Περιστρεφόμενος , Χρώμα: Γκρί , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Μετρητής: 12 , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2400 λίβρες , Αριθμός ραφιών: 3 , Συνολικό βάθος: 20 " , Συνολικό ύψος: 45.5 " , Συνολικό μήκος: 20 " , Συνολικό πλάτος: 32 "
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος κάδουΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MS4-1532-6PH
8"12€2,004.69
B
MS3-1532-6PH
10.5 "9€1,848.05
C
MS2-1532-6PH
16 "6€1,828.46
D
MS1-1532-6PH
32 "3€1,665.10

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;