Καλάθι LITTLE GIANT MS4-1532-6PH 20 x 32 x 45-1 / 2 Inch 2400 Lb. Χωρητικότητα | AD7WPR 4GVU5

LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Καλάθι Κάδου 20 x 32 x 45-1/2 ίντσες 2400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WPR Μοντέλο: MS4-1532-6PHCross Ref: 4GVU5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,004.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι φορητών κάδων
Βάθος κάδου15 "
Μπιν ύψος12.5 "
Πλάτος κάδου8"
Χωρητικότητα ανά ράφι800 λίβρες
Χρώμα καλαθιούΓκρί
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Πάχος μετρητή12
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος45.5 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος32 "
Συνολικός αριθμός κάδων12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.4
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κάδουΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
Καλάθι LITTLE GIANT MS1-1532-6PH 20 x 32 x 45-1 / 2 Inch 2400 Lb. Χωρητικότητα | AD7WPN 4GVU2 MS1-1532-6PH32 "3€1,665.10
Καλάθι δοχείου LITTLE GIANT MS2-1532-6PH 20 x 32 x 45-1 / 2 ίντσες 2400 Lb. Χωρητικότητα | AD7WPP 4GVU3 MS2-1532-6PH16 "6€1,828.46
Καλάθι δοχείου LITTLE GIANT MS3-1532-6PH 20 x 32 x 45-1 / 2 ίντσες 2400 Lb. Χωρητικότητα | AD7WPQ 4GVU4 MS3-1532-6PH10.5 "9€1,848.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Καλάθι Κάδου 20 x 32 x 45-1/2 ίντσες 2400 Lb. Χωρητικότητα
€2,004.69 /μονάδα