Καλάθι LITTLE GIANT MS1-1532-6PH 20 x 32 x 45-1 / 2 Inch 2400 Lb. Χωρητικότητα | AD7WPN 4GVU2

LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Καλάθι Κάδου 20 x 32 x 45-1/2 ίντσες 2400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WPN Μοντέλο: MS1-1532-6PHCross Ref: 4GVU2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,665.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι φορητών κάδων
Βάθος κάδου15 "
Μπιν ύψος12.5 "
Πλάτος κάδου32 "
Χωρητικότητα ανά ράφι800 λίβρες
Χρώμα καλαθιούΓκρί
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Πάχος μετρητή12
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος45.5 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος32 "
Συνολικός αριθμός κάδων3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κάδουΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
Καλάθι δοχείου LITTLE GIANT MS2-1532-6PH 20 x 32 x 45-1 / 2 ίντσες 2400 Lb. Χωρητικότητα | AD7WPP 4GVU3 MS2-1532-6PH16 "6€1,828.46
Καλάθι δοχείου LITTLE GIANT MS3-1532-6PH 20 x 32 x 45-1 / 2 ίντσες 2400 Lb. Χωρητικότητα | AD7WPQ 4GVU4 MS3-1532-6PH10.5 "9€1,848.05
Καλάθι LITTLE GIANT MS4-1532-6PH 20 x 32 x 45-1 / 2 Inch 2400 Lb. Χωρητικότητα | AD7WPR 4GVU5 MS4-1532-6PH8"12€2,004.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Καλάθι Κάδου 20 x 32 x 45-1/2 ίντσες 2400 Lb. Χωρητικότητα
€1,665.10 /μονάδα