KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου σειράς FCF


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 270 x 345 x 106 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 106 mm , Μήκος κατοικίας: 345 mm , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 253 x 228 mm , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 228 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 253 mm
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FCF 3K-4
+/- 0.3g200mg2gdwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€264.60
B
FCF 30K-3
+/- 3g2g20gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€264.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;