A B Κατηγορία βαθμονόμησης: I , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 210 x 340 x 330 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 330 mm , Μήκος κατοικίας: 340 mm , Γραμμικότητα: +/- 0.0003g , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 4 sec. , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 1mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 10mg , Μονάδες: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 80 mm