KERN AND SOHN Σετ Βαρών Σειρά 343


Φίλτρα
Κατηγορία OIML: M1
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
343-06
1 mg, 1 kg€744.19
B
343-064
1 mg, 1 kg€744.19
C
343-066
1 mg, 1 kg€608.88
D
343-074
1 mg, 2 kg€987.74
E
343-07
1 mg, 2 kg€1,001.27
F
343-084
1 mg, 5 kg€1,244.82
G
343-08
1 mg, 5 kg€1,407.19
H
343-086
1 mg, 5 kg€1,244.82
I
343-096
1 mg, 10 kg€1,826.64
J
343-09
1 mg, 10 kg€2,002.54
K
343-024
1 mg, 50 g€385.62
L
343-026
1 mg, 50 g€331.50
M
343-02
1 mg, 50 g€304.44
N
343-03
1 mg, 100 g€331.50
O
343-036
1 mg, 100 g€358.56
P
343-034
1 mg, 100 g€412.69
Q
343-04
1 mg, 200 g€399.15
R
343-046
1 mg, 200 g€426.22
S
343-044
1 mg, 200 g€473.57
T
343-054
1 mg, 500 g€527.70
U
343-056
1 mg, 500 g€473.57
V
343-05
1 mg, 500 g€507.40
W
343-076
1mg και 2kg€920.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;