Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 343-066 Weight Set, 1mg And 1Kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FXH

KERN AND SOHN 343-066 Σετ Βάρους, 1 mg και 1 Kg, λεπτόκοκκο ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8FXH Πρότυπο: 343-066

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€608.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βάρους
Ονομαστική αξία1 mg, 1 kg
Ονομαστικό βάρος0.001 / 1000g
Τάξη OIMLM1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5
Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)14
Πλάτος πλοίου (cm)23
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή
KERN AND SOHN 343-02 Σετ Βάρους, 1mg And 50g, Ανοξείδωτο Χάλυβας Ανοξείδωτο | CE8FWT 343-021 mg, 50 g€304.44
KERN AND SOHN 343-024 Weight Set, 1mg And 50g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FWU 343-0241 mg, 50 g€385.62
KERN AND SOHN 343-026 Weight Set, 1mg And 50g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FWV 343-0261 mg, 50 g€331.50
KERN AND SOHN 343-03 Weight Set, 1mg And 100g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FWW 343-031 mg, 100 g€331.50
KERN AND SOHN 343-034 Weight Set, 1mg And 100g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FWX 343-0341 mg, 100 g€412.69
KERN AND SOHN 343-036 Weight Set, 1mg And 100g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FWY 343-0361 mg, 100 g€358.56
KERN AND SOHN 343-04 Weight Set, 1mg And 200g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FWZ 343-041 mg, 200 g€399.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 343-066 Σετ Βάρους, 1 mg και 1 Kg, λεπτόκοκκο ανοξείδωτο ατσάλι
€608.88 /μονάδα