HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ευθείες λεπίδες Duplex Receptacles, 2 Pole, 125V


Φίλτρα
Υλικό: Νάιλον , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Βίδα στήριξης , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Φάση: Μονοφασική , Στυλ: Finder Groove Face , Τύπος: Τυπικό διπλό
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΧρώμαΣυνδεσιμότηταΘερμοκρασία λειτουργίας.Τάση τάσηςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8300
2ΚαστανόΕνσύρματο πίσω και πλάιΜέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούση125 VAC1.57 "# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 20€31.00
RFQ
B
CRF15OW
2-πόλοΓραφείο ΛευκόΠλευρά ενσύρματοΜέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση125 V0.83 "# 14 AWG έως # 10 AWGΗ 15€2.74

Ευθείες λεπίδες Duplex Receptacles, 2 Pole, 125V

Οι υποδοχές εμπορικής / νοσοκομειακής κατηγορίας Hubbell Wiring Device-Kellems συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι υποδοχές διπλής όψης διαθέτουν πίσω και πλαϊνή ενσύρματη σχεδίαση για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης μέσω ακροδεκτών. Αυτά τα δοχεία με ευθεία λεπίδα έχουν νάιλον επιφάνεια και κατασκευή βάσης PBT/νάιλον για αντοχή στην κρούση και ανθεκτικότητα. Μπορούν να αντέξουν συνεχείς θερμοκρασίες λειτουργίας έως και 75 βαθμούς C. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των υποδοχών 125 V, που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες 15 και 20 Α.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;