Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW Straight Blade Device, NEMA 5-15R Rated, 2 Pole, 125 VAC | BD2DCG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συσκευή ίσιας λεπίδας CRF15OW, NEMA 5-15R Rated, 2 Pole, 125 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2DCG Μοντέλο: CRF15OW

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓραφείο Λευκό
ΣυνδεσιμότηταΠλευρά ενσύρματο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠλευρά ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Μέγεθος οθόνηςΑρχικό
Ύψος3.28 "
Μήκος1.32 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Τοποθέτηση ΤύποςΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΣτυλFinder Groove Face
ΧαρακτηριστικάΤυπικό διπλό
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος0.83 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)15.95
Μήκος πλοίου (cm)10.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.73

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΧρώμαΣυνδεσιμότηταΘερμοκρασία λειτουργίας.Τάση τάσηςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS 8300 Υποδοχή διπλής όψης, 3 συρμάτων, Νοσοκομειακή κατηγορία, 125V, Καφέ | BD4DRM 83002ΚαστανόΕνσύρματο πίσω και πλάιΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση125 VAC1.57 "# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 20€31.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συσκευή ίσιας λεπίδας CRF15OW, NEMA 5-15R Rated, 2 Pole, 125 VAC
€2.74 /μονάδα