HONEYWELL Στιγμιαία, SPDT, 1NC / 1NO, Ασημένιες επαφές, Διακόπτης κλειστού ορίου


Φίλτρα
Τοποθεσία ενεργοποιητή: Η Κορυφαία , ενισχυτές: 15 Ind./2 ind./0.5 res./0.25 res , Υλικό βραχίονα: Ατσάλι , Υλικό σώματος: Ψευδάργυρο Die Cast , Φόρμα Επικοινωνίας: Στιγμιαία, SPDT, 1NC / 1NO, Silver Επαφές , Βάθος: 3.04 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Ακροδέκτες βίδας , Υψος: 2.5 " , Αξιολόγηση IP: 66 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -25 βαθμούς έως 160 βαθμούς F , Υλικό κυλίνδρων: Ατσάλι , Αξιολόγηση τάσης: 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC , Είσοδος καλωδίωσης: Αγωγός 1/2 "-14 NPT
ΣτυλΜοντέλοΤαξίδιΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Bze6-2rq81
Pretravel (PT). 015 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .140 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 002 στο μέγιστο1.2 "Έμβολο Cross RollerΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min19 ουγκιές έως 13 ουγκιές.0.5 "0.18 "€220.36
B
BZV6-2RQ8
Pretravel (PT). 015 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .140 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 002 στο μέγιστο1.2 "Έμβολο, RollerΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min19 ουγκιές έως 13 ουγκιές.0.5 "0.18 "€243.27
C
BZV6-2RQ
Pretravel (PT). 015 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 002 στο μέγιστο0.75 "ΕμβολοΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min19 ουγκιές έως 13 ουγκιές.--€163.25
D
BZV6-2RN80
Pretravel (PT). 078 σε μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .0004 σε .0020 in1.48 "Έμβολο, RollerΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min1, 3, 49 ουγκιές έως 24 ουγκιές.0.5 "0.18 "€390.34
E
Bze6-2rn81
Pretravel (PT). 078 σε μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .0004 σε .0020 in1.48 "Cross Roller Pluger, Boot SealedΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min1, 3, 49 ουγκιές έως 24 ουγκιές.0.5 "0.18 "€248.68
F
Bze6-2rn7
Pretravel (PT). 078 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 002 στο μέγιστο0.97 "Έμβολο, σφράγιση εκκίνησηςΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min1, 3, 49 ουγκιές έως 24 ουγκιές.--€184.24
G
BZV6-2RN2
Pretravel (PT). 188 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 006 στο μέγιστο0.91 "Μοχλός κυλίνδρου, σφραγισμένο εκκίνησηςΑπελευθέρωση Force 6 oz max1, 3, 410 ουγκιές έως 20 ουγκιές.0.75 "0.25 "€273.75
H
Bze6-2rn2
Pretravel (PT). 188 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 006 στο μέγιστο0.91 "Μοχλός κυλίνδρου, σφραγισμένο εκκίνησηςΑπελευθέρωση Force 6 oz max1, 3, 410 ουγκιές έως 20 ουγκιές.0.75 "0.25 "€227.43
I
Bze6-2rq62
Pretravel (PT). 718 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .838 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 229 στο μέγιστο6"Μοχλός RodΑπελευθέρωση Δύναμης 2 oz min12 ουγκιές έως 5 ουγκιές.--€222.17
J
Bze6-2rq8
Pretravel (PT) 0.015 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .140 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .002 στο μέγιστο1.2 "Έμβολο, RollerΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min19 ουγκιές έως 13 ουγκιές.0.5 "0.18 "€208.23
K
Bze6-2rq
Pretravel (PT) 0.015 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .002 στο μέγιστο0.75 "ΕμβολοΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min19 ουγκιές έως 13 ουγκιές.--€138.22
L
BZV6-2RN
Pretravel (PT) 0.078 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .002 στο μέγιστο0.97 "Έμβολο, σφράγιση εκκίνησηςΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min1, 3, 49 ουγκιές έως 24 ουγκιές.--€187.48
M
Bze6-2rn80
Pretravel (PT) 0.078 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .0004 σε .0020 in.1.48 "Έμβολο, RollerΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min1, 3, 49 ουγκιές έως 24 ουγκιές.0.5 "0.18 "€249.87
F
Bze6-2rn
Pretravel (PT) 0.078 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.002 in.0.97 "Έμβολο, σφράγιση εκκίνησηςΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min1, 3, 49 ουγκιές έως 24 ουγκιές.--€144.01
N
BZV6-2RQ2
Pretravel (PT) 0.188 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .006 στο μέγιστο0.91 "Οριζόντιος μοχλός κυλίνδρωνΑπελευθέρωση Δύναμης 6 oz min110 ουγκιές έως 18 ουγκιές.0.75 "0.25 "€242.93
O
Bze6-2rq2
Pretravel (PT) 0.188 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .006 στο μέγιστο0.91 "ΕμβολοΑπελευθέρωση Δύναμης 6 oz min110 ουγκιές έως 18 ουγκιές.0.75 "0.25 "€217.81
P
Bze6-2rn62
Pretravel (PT) 0.718 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.838 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.229 in.6"Μοχλός ράβδου, σφραγισμένη μπόταΑπελευθερώστε Force 1 oz. ελάχ1, 3, 43 ουγκιές έως 7 ουγκιές.--€255.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;