Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZV6-2RQ2 Εσωτερικός διακόπτης ορίου Διακόπτης κορυφής ενεργοποιητής Spdt | AA4LXA 12U181

HONEYWELL BZV6-2RQ2 Εσωτερικός Ενεργοποιητής Κορυφαίου Διακόπτη Ορίου Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LXA Μοντέλο: BZV6-2RQ2Cross Ref: 12U181
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
€258.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλειστού ορίου
Μήκος ενεργοποιητή0.91 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΟριζόντιος μοχλός κυλίνδρων
Ενισχυτές15 Ind./2 ind./0.5 res./0.25 res
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΣτιγμιαία, SPDT, 1NC / 1NO, Silver Επαφές
Βάθος3.04 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.5 "
Εκτίμηση IP66
ΚίνησηΑπελευθέρωση Δύναμης 6 oz min
Αξιολόγηση NEMA1
Επιχειρησιακή Δύναμη10 ουγκιές έως 18 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Roller Dia.0.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.25 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 0.188 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .006 στο μέγιστο
Τάση τάσης125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
Πλάτος1"
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαξίδιΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΑξιολόγηση NEMAΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμή
HONEYWELL BZE6-2RN Κλειστός οριακός διακόπτης, 15A, SPDT, στεγανοποιητικό πορτμπαγκάζ, πλαϊνή βάση | AA4LWD 12U161 Bze6-2rnPretravel (PT) 0.078 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.002 in.0.97 "Έμβολο, σφράγιση εκκίνησηςΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min1, 3, 49 ουγκιές έως 24 ουγκιές.--€153.13
HONEYWELL BZE6-2RN62 Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Spdt | AA4LWF 12U163 Bze6-2rn62Pretravel (PT) 0.718 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.838 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.229 in.6"Μοχλός ράβδου, σφραγισμένη μπόταΑπελευθερώστε Force 1 oz. ελάχ1, 3, 43 ουγκιές έως 7 ουγκιές.--€271.54
HONEYWELL BZE6-2RN80 Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Spdt | AA4LWG 12U164 Bze6-2rn80Pretravel (PT) 0.078 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .0004 σε .0020 in.1.48 "Έμβολο, RollerΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min1, 3, 49 ουγκιές έως 24 ουγκιές.0.5 "0.18 "€265.69
HONEYWELL BZE6-2RQ Κλειστός διακόπτης ορίου Top Top ενεργοποιητής Spdt | AA4LWH 12U165 Bze6-2rqPretravel (PT) 0.015 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .002 στο μέγιστο0.75 "ΕμβολοΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min19 ουγκιές έως 13 ουγκιές.--€146.97
HONEYWELL BZE6-2RQ2 Εσωτερικός διακόπτης ορίου Διακόπτης Top ενεργοποιητής Spdt | AA4LWJ 12U166 Bze6-2rq2Pretravel (PT) 0.188 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .006 στο μέγιστο0.91 "ΕμβολοΑπελευθέρωση Δύναμης 6 oz min110 ουγκιές έως 18 ουγκιές.0.75 "0.25 "€231.59
HONEYWELL BZE6-2RQ8 Εσωτερικός διακόπτης ορίου Διακόπτης κορυφής ενεργοποιητής Spdt | AA4LWK 12U167 Bze6-2rq8Pretravel (PT) 0.015 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .140 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .002 στο μέγιστο1.2 "Έμβολο, RollerΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min19 ουγκιές έως 13 ουγκιές.0.5 "0.18 "€221.41
HONEYWELL BZV6-2RN Κλειστός διακόπτης ορίου Διακόπτης άνω ενεργοποιητής Spdt | AA4LWL 12U168 BZV6-2RNPretravel (PT) 0.078 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) .002 στο μέγιστο0.97 "Έμβολο, σφράγιση εκκίνησηςΑπελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min1, 3, 49 ουγκιές έως 24 ουγκιές.--€199.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZV6-2RQ2 Εσωτερικός Ενεργοποιητής Κορυφαίου Διακόπτη Ορίου Spdt
€258.31 /μονάδα