Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€153.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Διακόπτης κλειστού ορίου
Μήκος ενεργοποιητή
0.97 "
Τοποθεσία ενεργοποιητή
Η Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητή
Έμβολο, σφράγιση εκκίνησης
Ενισχυτές
15 Ind./2 ind./0.5 res./0.25 res
Υλικό σώματος
Ψευδάργυρο Die Cast
Φόρμα Επικοινωνίας
Στιγμιαία, SPDT, 1NC / 1NO, Silver Επαφές
Βάθος
3.04 "
Ηλεκτρική σύνδεση
Ακροδέκτες βίδας
Ύψος
2.5 "
Εκτίμηση IP
66
Κίνηση
Απελευθερωτική δύναμη 0.25 lb. min
Αξιολόγηση NEMA
1, 3, 4
Επιχειρησιακή Δύναμη
9 ουγκιές έως 24 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος
-25 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Ταξίδι
Pretravel (PT) 0.078 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.002 in.
Τάση τάσης
125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
Πλάτος
1"
Είσοδος καλωδίωσης
Αγωγός 1/2 "-14 NPT
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
0.2925
Ύψος πλοίου (cm)
10.16
Μήκος πλοίου (cm)
7.62
Πλάτος πλοίου (cm)
6.1
Κωδικός ΕΣ
8536509055
Χώρα Προέλευσης
US
Λεπτομέρειες:
ΜΙΚΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Honeywell BZE6-2RN οριακός διακόπτης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ηλεκτρικών μηχανημάτων ως μέρος ενός συστήματος ελέγχου, ως κλειδώματα ασφαλείας ή ως ανιχνευτής για την καταμέτρηση των αντικειμένων που διέρχονται από ένα σημείο
Συνήθως χρησιμοποιείται σε συσκευασίες και δομικά μηχανήματα και μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας ή εκτύπωσης
Διαθέτει περίβλημα ψευδαργύρου με ηλεκτροστατική εποξική επίστρωση για πρόσθετη αντοχή και ασημί επαφές με στιγμιαία σύνδεση
Διαθέτει έναν ενεργοποιητή εμβόλου σφραγισμένου χώρου αποσκευών που απαιτεί δύναμη λειτουργίας 9 έως 24 oz για εργασία σε υγρές συνθήκες
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.