FINISH THOMPSON Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου σειράς EF


Φίλτρα
Ύψος: 40 " , HP: 1/3 , Hz: 60 , Μέγεθος εισόδου: 1.25 " , Μέγιστη. Ιξώδες: 300 CPS , Μέγεθος εξόδου: 3 / 4 "Barb , Εύρος pH: από 6 έως 10 , Φάση: 1 , Τάση: 115 VAC
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη κεφαλήΚινητήραςΤύπος κινητήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EFP-54 / S1
150 βαθμοί FΣφραγισμένοΣούπερ Totes8.7 psi150 βαθμοί F20 πόδια.Αντίστροφη μέτρησηUniversal AC / DC€1,697.36
B
Κιτ EFP-40 & S1
150 βαθμοί FΠώμα55 γαλλ. Ντραμς και Totes8 psi150 βαθμοί F5 έως 20 πόδιαΑνοίξτε το Drip ProofΗλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα€696.35
C
Κιτ EFP-40 & S1 DEF
150 βαθμοί FΠώμα55 γαλλ. Ντραμς και Totes8 psi150 βαθμοί F5 έως 20 πόδιαΑνοίξτε το Drip ProofΗλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα€1,322.32
D
EFS-40 / S1
212 βαθμοί F-30, 55 γαλλ. Τύμπανα8.7 psi212 βαθμοί F20 πόδια.Αντίστροφη μέτρησηUniversal AC / DC€1,229.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;