FINISH THOMPSON EFP-54 / S1 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου 115 V 60 Hz 1/3 Hp Pp | AA7AJU 15R542

FINISH THOMPSON EFP-54/S1 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου 115 V 60 Hz 1/3 Hp Pp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AJU Μοντέλο: EFP-54/S1Cross Ref: 15R542

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,697.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Υλικό προσαρμογέαPVC
Τύπος προσαρμογέαΣφραγισμένο
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης8 πόδια.
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-1 / 8 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςEPDM
Για χρήση OnΣούπερ Totes
GPM17
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8ft.
Υλικό σωλήναEPDM
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/3
Hz60
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. GPM για λάδι7 @ 100 CPS
Μέγιστη. GPM για νερό17
Μέγιστη. Κεφάλι20 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση8.7 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Μέγιστη κεφαλή20 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΑντίστροφη μέτρηση
Τύπος κινητήραUniversal AC / DC
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Συνολικό μήκος48.625 "
Εύρος pHαπό 6 έως 10
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
RPMαπό 8000 έως 14,000
Υλικό σφραγίδαςFKM
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης54 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 4 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςσυνεχής
Τάση115 VAC
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, PTFE, FKM και 316 ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οικονομική επιλογή, Διατίθεται με ηλεκτρικό ή δίτροχο κινητήρα, Ιδανική εναλλακτική λύση για αργές, ενοχλητικές αντλίες χειρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη κεφαλήΚινητήραςΤύπος κινητήραΤιμή
FINISH THOMPSON EFS-40 / S1 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου 115 V 60 Hz 1/3 Hp | AA7AJB 15R526 EFS-40 / S1212 βαθμοί F-30, 55 γαλλ. Τύμπανα8.7 psi212 βαθμοί F20 πόδια.Αντίστροφη μέτρησηUniversal AC / DC€1,229.13
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Drum Pump 1/3 Hp 3/4 Inch Outlet 49 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDN 5FZU3 Κιτ EFP-40 & S1 DEF150 βαθμοί FΠώμα55 γαλλ. Ντραμς και Totes8 psi150 βαθμοί F5 έως 20 πόδιαΑνοίξτε το Drip ProofΗλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα€1,322.32
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 Kit Drum Pump 1/3 Hp 3/4 Inch Outlet 49 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDQ 5FZU5 Κιτ EFP-40 & S1150 βαθμοί FΠώμα55 γαλλ. Ντραμς και Totes8 psi150 βαθμοί F5 έως 20 πόδιαΑνοίξτε το Drip ProofΗλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα€696.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-54/S1 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου 115 V 60 Hz 1/3 Hp Pp
€1,697.36 /μονάδα