FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Drum Pump 1/3 Hp 3/4 Inch Outlet 49 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDN 5FZU3

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Drum Pump 1/3 Hp 3/4 Inch Outlet 49 Inch Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UDN Μοντέλο: EFP-40 & S1 DEF KitCross Ref: 5FZU3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,322.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαPVC
Τύπος προσαρμογέαΠώμα
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης8 πόδια.
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-1 / 8 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςEPDM
Για χρήση On55 γαλλ. Ντραμς και Totes
GPM5
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/3
Hz60
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. GPM για νερό5
Μέγιστη. Κεφάλι5 έως 20 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση8 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Μέγιστη κεφαλή5 έως 20 πόδια
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Τύπος κινητήραΗλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Συνολικό μήκος49 "
Εύρος pHαπό 6 έως 10
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
RPMαπό 6000 έως 13,000
Υλικό σφραγίδαςΦθοριοελαστομερές
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 4 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣωλήνας εισαγωγής
Τάση115 VAC
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, PTFE, FKM, 316 ανοξείδωτο ατσάλι και EPDM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.785
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οικονομική επιλογή, Διατίθεται με ηλεκτρικό ή δίτροχο κινητήρα, Ιδανική εναλλακτική λύση για αργές, ενοχλητικές αντλίες χειρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη κεφαλήΚινητήραςΤύπος κινητήραΤιμή
FINISH THOMPSON EFS-40 / S1 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου 115 V 60 Hz 1/3 Hp | AA7AJB 15R526 EFS-40 / S1212 βαθμοί F-30, 55 γαλλ. Τύμπανα8.7 psi212 βαθμοί F20 πόδια.Αντίστροφη μέτρησηUniversal AC / DC€1,229.13
FINISH THOMPSON EFP-54 / S1 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου 115 V 60 Hz 1/3 Hp Pp | AA7AJU 15R542 EFP-54 / S1150 βαθμοί FΣφραγισμένοΣούπερ Totes8.7 psi150 βαθμοί F20 πόδια.Αντίστροφη μέτρησηUniversal AC / DC€1,697.36
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 Kit Drum Pump 1/3 Hp 3/4 Inch Outlet 49 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDQ 5FZU5 Κιτ EFP-40 & S1150 βαθμοί FΠώμα55 γαλλ. Ντραμς και Totes8 psi150 βαθμοί F5 έως 20 πόδιαΑνοίξτε το Drip ProofΗλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα€696.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Drum Pump 1/3 Hp 3/4 Inch Outlet 49 Inch Συνολικό μήκος
€1,322.32 /μονάδα