FABORY Βίδες μετρικού καπακιού με επίπεδη κεφαλή


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΜέγεθος οδήγησηςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M51060.160.0040
Ανοξείδωτο ατσάλιM16x210 mmΣκέτηΣκέτηA230 mm7.5 mm€29.90
B
M51060.160.0025
Ανοξείδωτο ατσάλιM16x210 mmΣκέτηΣκέτηA230 mm7.5 mm€36.37
C
M51060.160.0035
Ανοξείδωτο ατσάλιM16x210 mmΣκέτηΣκέτηA230 mm7.5 mm€29.03
D
M51060.160.0060
Ανοξείδωτο ατσάλιM16x210 mmΣκέτηΣκέτηA230 mm7.5 mm€38.21
E
M51060.160.0045
Ανοξείδωτο ατσάλιM16x210 mmΣκέτηΣκέτηA230 mm7.5 mm€29.96
F
M07400.140.0080
ΑτσάλιM14x210 mmΜαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΚλάση 10.927 mm7 mm€28.09
G
M07400.160.0025
ΑτσάλιM16x210 mmΜαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΚλάση 10.930 mm7.5 mm€32.12
H
M07400.050.0035
ΑτσάλιM5x0.83 mmΜαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΚλάση 10.910 mm2.8 mm€17.46
I
M07400.200.0050
ΑτσάλιM20x2.512 mmΜαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΚλάση 10.936 mm8.5 mm€30.79
J
M07400.140.0070
ΑτσάλιM14x210 mmΜαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΚλάση 10.927 mm7 mm€20.70
K
M07400.200.0040
ΑτσάλιM20x2.512 mmΜαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΚλάση 10.936 mm8.5 mm€28.28
H
M07400.050.0035
ΑτσάλιM5x0.83 mmΜαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΚλάση 10.910 mm2.8 mm€23.10

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;