Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07400.140.0080 Βίδα επίπεδης κεφαλής μετρικής υποδοχής, μήκους 80 mm, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, κλάση 10.9, 10PK | CG8DRH 42NN80

FABORY M07400.140.0080 Βίδα επίπεδης κεφαλής μετρικής υποδοχής, μήκους 80 mm, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, Class 10.9, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DRH Μοντέλο: M07400.140.0080Cross Ref: 42NN80 / 164U51
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
€28.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητή βίδα με κεφαλή επίπεδης κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14x2
Μέγεθος οδήγησης10 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.27 mm
Ύψος κεφαλιού7 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος80mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος80 mm
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόDIN 7991
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος- 58 βαθμοί F έως 302 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.M14
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος80mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9981
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07400.140.0080 Βίδα επίπεδης κεφαλής μετρικής υποδοχής, μήκους 80 mm, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, Class 10.9, 10PK
€28.09 /πακέτο