Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51060.160.0045 Metric Socket Flat Head Cap Screw, 45mm Length, M16 x 2 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8HAJ 42NN87

FABORY M51060.160.0045 Βίδα επίπεδης κεφαλής μετρικής υποδοχής, μήκους 45 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, βαθμός A2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HAJ Μοντέλο: M51060.160.0045Cross Ref: 42NN87 / 164U58

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητή βίδα με κεφαλή επίπεδης κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Μέγεθος οδήγησης10 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.30 mm
Ύψος κεφαλιού7.5 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος45mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος45 mm
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόDIN 7991
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος- 58 βαθμοί F έως 302 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7542
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51060.160.0045 Βίδα επίπεδης κεφαλής μετρικής υποδοχής, μήκους 45 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, βαθμός A2, 10PK
€29.96 /πακέτο