Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07400.050.0035 Βίδα επίπεδης κεφαλής μετρικής υποδοχής, μήκους 35 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, κλάση 10.9, 100PK | CG8DQQ 6DU60

FABORY M07400.050.0035 Βίδα επίπεδης κεφαλής μετρικής υποδοχής, μήκους 35 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, Class 10.9, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DQQ Μοντέλο: M07400.050.0035Cross Ref: 6DU60

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητή βίδα με κεφαλή επίπεδης κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Μέγεθος οδήγησης3 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.10 mm
Ύψος κεφαλιού2.8 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος35mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος35 mm
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΑρχικόDIN 7991
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος35mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07400.050.0035 Βίδα επίπεδης κεφαλής μετρικής υποδοχής, μήκους 35 mm, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, Class 10.9, 100PK
€17.46 /πακέτο