FABORY Αυλακωτές Κωνικές Καρφίτσες


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΜεγάλο τέλος Dia.Συνολικό μήκοςPin Dia.Μικρό τέλος Dia.Σύστημα μέτρησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M39710.040.0010
ΣκέτηΣκέτη-10 mm4 mm-Μετρικός€18.07
A
M39710.020.0024
ΣκέτηΣκέτη-24 mm2 mm-Μετρικός€25.32
A
M39710.025.0016
ΣκέτηΣκέτη-16 mm2.5 mm-Μετρικός€35.07
A
M39710.025.0012
ΣκέτηΣκέτη-12 mm2.5 mm-Μετρικός€25.24
A
M39710.025.0010
ΣκέτηΣκέτη-10 mm2.5 mm-Μετρικός€25.04
A
M39710.025.0008
ΣκέτηΣκέτη-8 mm2.5 mm-Μετρικός€24.75
A
M39710.025.0006
ΣκέτηΣκέτη-6 mm2.5 mm-Μετρικός€24.66
A
M39710.020.0030
ΣκέτηΣκέτη-30 mm2 mm-Μετρικός€40.75
A
M39710.020.0020
ΣκέτηΣκέτη-20 mm2 mm-Μετρικός€25.06
A
M39710.025.0030
ΣκέτηΣκέτη-30 mm2.5 mm-Μετρικός€33.92
A
M39710.020.0016
ΣκέτηΣκέτη-16 mm2 mm-Μετρικός€23.39
A
M39710.020.0012
ΣκέτηΣκέτη-12 mm2 mm-Μετρικός€21.89
A
M39710.020.0010
ΣκέτηΣκέτη-10 mm2 mm-Μετρικός€23.19
A
M39710.020.0008
ΣκέτηΣκέτη-8 mm2 mm-Μετρικός€23.03
A
M39710.020.0006
ΣκέτηΣκέτη-6 mm2 mm-Μετρικός€23.68
A
M39710.040.0012
ΣκέτηΣκέτη-12 mm4 mm-Μετρικός€28.13
A
M39710.025.0020
ΣκέτηΣκέτη-20 mm2.5 mm-Μετρικός€24.11
A
M39710.030.0006
ΣκέτηΣκέτη-6 mm3 mm-Μετρικός€25.13
A
M39710.015.0016
ΣκέτηΣκέτη-16 mm1.5 mm-Μετρικός€25.96
A
M39710.050.0024
ΣκέτηΣκέτη-24 mm5 mm-Μετρικός€24.79
A
M39710.080.0020
ΣκέτηΣκέτη-20 mm8 mm-Μετρικός€36.13
A
M39710.060.0050
ΣκέτηΣκέτη-50 mm6 mm-Μετρικός€39.51
A
M39710.060.0040
ΣκέτηΣκέτη-40 mm6 mm-Μετρικός€33.48
A
M39710.060.0030
ΣκέτηΣκέτη-30 mm6 mm-Μετρικός€28.21
A
M39710.060.0024
ΣκέτηΣκέτη-24 mm6 mm-Μετρικός€20.96
A
M39710.060.0016
ΣκέτηΣκέτη-16 mm6 mm-Μετρικός€26.08
A
M39710.040.0040
ΣκέτηΣκέτη-40 mm4 mm-Μετρικός€19.22
A
M39710.030.0008
ΣκέτηΣκέτη-8 mm3 mm-Μετρικός€25.24
A
M39710.040.0024
ΣκέτηΣκέτη-24 mm4 mm-Μετρικός€29.61
A
M39710.040.0008
ΣκέτηΣκέτη-8 mm4 mm-Μετρικός€27.37
A
M39710.030.0024
ΣκέτηΣκέτη-24 mm3 mm-Μετρικός€30.71
A
M39710.030.0020
ΣκέτηΣκέτη-20 mm3 mm-Μετρικός€25.49
A
M39710.030.0016
ΣκέτηΣκέτη-16 mm3 mm-Μετρικός€18.82
A
M39710.030.0012
ΣκέτηΣκέτη-12 mm3 mm-Μετρικός€26.83
A
M39710.030.0010
ΣκέτηΣκέτη-10 mm3 mm-Μετρικός€25.20
A
M39710.015.0020
ΣκέτηΣκέτη-20 mm1.5 mm-Μετρικός€31.25
A
M39710.020.0005
ΣκέτηΣκέτη-5 mm2 mm-Μετρικός€22.90
A
M39710.015.0010
ΣκέτηΣκέτη-10 mm1.5 mm-Μετρικός€22.43
A
M39710.080.0050
ΣκέτηΣκέτη-50 mm8 mm-Μετρικός€19.98
A
M39710.040.0016
ΣκέτηΣκέτη-16 mm4 mm-Μετρικός€43.39
A
M39710.040.0036
ΣκέτηΣκέτη-36 mm4 mm-Μετρικός€24.56
A
M39710.050.0016
ΣκέτηΣκέτη-16 mm5 mm-Μετρικός€33.05
A
M39710.060.0020
ΣκέτηΣκέτη-20 mm6 mm-Μετρικός€21.84
A
M39710.080.0030
ΣκέτηΣκέτη-30 mm8 mm-Μετρικός€43.37
A
M39710.080.0070
ΣκέτηΣκέτη-70 mm8 mm-Μετρικός€51.78
A
M39710.050.0010
ΣκέτηΣκέτη-10 mm5 mm-Μετρικός€52.12
A
M39710.050.0012
ΣκέτηΣκέτη-12 mm5 mm-Μετρικός€31.75
A
M39710.050.0020
ΣκέτηΣκέτη-20 mm5 mm-Μετρικός€17.75
A
M39710.015.0008
ΣκέτηΣκέτη-8 mm1.5 mm-Μετρικός€21.92
A
M39710.050.0040
ΣκέτηΣκέτη-40 mm5 mm-Μετρικός€28.22
A
M39710.060.0060
ΣκέτηΣκέτη-60 mm6 mm-Μετρικός€39.68
A
M39710.080.0024
ΣκέτηΣκέτη-24 mm8 mm-Μετρικός€38.56
A
M39710.050.0036
ΣκέτηΣκέτη-36 mm5 mm-Μετρικός€22.89
A
M39710.080.0016
ΣκέτηΣκέτη-16 mm8 mm-Μετρικός€34.30
A
M39710.040.0020
ΣκέτηΣκέτη-20 mm4 mm-Μετρικός€29.91
A
M39710.040.0030
ΣκέτηΣκέτη-30 mm4 mm-Μετρικός€31.92
A
M39710.050.0030
ΣκέτηΣκέτη-30 mm5 mm-Μετρικός€25.61
A
M39710.060.0010
ΣκέτηΣκέτη-10 mm6 mm-Μετρικός€25.44
A
M39710.060.0012
ΣκέτηΣκέτη-12 mm6 mm-Μετρικός€25.73
A
M39710.080.0012
ΣκέτηΣκέτη-12 mm8 mm-Μετρικός€37.83
A
M39710.015.0005
ΣκέτηΣκέτη-5 mm1.5 mm-Μετρικός€21.88

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;