FABORY Επίπεδες ροδέλες


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΣύστημα μέτρησηςΠάχοςΠλυντήριο μέσα στο Dia.Βαθμός υλικού πλυντηρίουΠλυντήριο ODΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U38157.137.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1Ίντσα0.18 "1 1 / 2 "-3 1 / 4 "€13.86
B
B38157.125.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1Ίντσα0.165 "1 3 / 8 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα3"€303.59
C
B38157.150.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1Ίντσα0.18 "1 5 / 8 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα3 1 / 2 "€181.82
D
B38157.137.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1Ίντσα0.18 "1 1 / 2 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα3 1 / 4 "€432.51
E
B38157.075.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο3 / 4 "Ίντσα0.148 "13 / 16 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα2"€450.27
F
B38157.100.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1"Ίντσα0.165 "1 1 / 16 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα2 1 / 2 "€175.14
G
B38157.087.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο7 / 8 "Ίντσα0.165 "15 / 16 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα2 1 / 4 "€187.02
H
B38157.062.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο5 / 8 "Ίντσα0.134 "11 / 16 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα1 3 / 4 "€314.70
I
B38157.112.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1Ίντσα0.165 "1 1 / 4 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα2 3 / 4 "€543.53
J
B38157.056.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο9 / 16 "Ίντσα0.109 "5 / 8 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα1 15 / 32 "€484.63
K
B38157.050.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1 / 2 "Ίντσα0.109 "9 / 16 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα1 3 / 8 "€158.08
L
B38157.037.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο3 / 8 "Ίντσα0.083 "7 / 16 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα1"€183.29
M
B38157.031.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο5 / 16 "Ίντσα0.083 "3 / 8 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα7 / 8 "€535.45
N
B38157.025.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο1 / 4 "Ίντσα0.065 "5 / 16 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα47 / 64 "€361.42
O
B38157.043.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο7 / 16 "Ίντσα0.083 "1 / 2 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα1 1 / 4 "€664.43
P
U38157.056.0001
Ζεστό γαλβανισμένοΖεστό γαλβανισμένο9 / 16 "Ίντσα0.109 "5 / 8 "-1 15 / 32 "€8.78
Q
B51205.112.0001
ΣκέτηΣκέτη1Ίντσα0.134 "1 1 / 4 "18-82 1 / 4 "€1,467.56
R
B51205.087.0001
ΣκέτηΣκέτη7 / 8 "Ίντσα0.134 "15 / 16 "18-81 3 / 4 "€395.19
S
B51530.025.0001
ΣκέτηΣκέτη1 / 4 "Ίντσα0.047 "9 / 32 "18-81 / 2 "€3,630.03
T
B38200.150.0001
ΣκέτηΣκέτη1Ίντσα0.165 "1 5 / 8 "Χαμηλών εκπομπών άνθρακα3"€150.35
U
B51530.025.0006
ΣκέτηΣκέτη1 / 4 "Ίντσα0.125 "9 / 32 "18-81 1 / 4 "€917.02
V
B51530.031.0001
ΣκέτηΣκέτη5 / 16 "Ίντσα0.063 "11 / 32 "18-85 / 8 "€581.75
W
B55205.031.0001
ΣκέτηΣκέτη5 / 16 "Ίντσα0.065 "11 / 32 "31611 / 16 "€642.60
X
B55205.056.0001
ΣκέτηΣκέτη9 / 16 "Ίντσα0.095 "19 / 32 "3161 5 / 32 "€488.53
Y
L38100.720.0001
ΣκέτηΣκέτηM72Μετρικός9.75 mm74.3 mm140HV123 7/10 χλστ€173.46
Z
L38100.640.0001
ΣκέτηΣκέτηM64Μετρικός9 mm66.0 mm140HV115 mm€185.78
A1
L38100.600.0001
ΣκέτηΣκέτηM60Μετρικός9 mm62.0 mm140HV110 mm€183.58
B1
B55205.043.0001
ΣκέτηΣκέτη7 / 16 "Ίντσα0.065 "15 / 32 "31659 / 64 "€597.08
C1
B55410.062.0003
ΣκέτηΣκέτη5 / 8 "Ίντσα0.109 "11 / 16 "3161 3 / 4 "€1,170.24
D1
B55410.075.0001
ΣκέτηΣκέτη3 / 4 "Ίντσα0.109 "25 / 32 "3161 1 / 2 "€599.50
E1
B51420.075.0001
ΣκέτηΣκέτη3 / 4 "Ίντσα0.148 "13 / 16 "18-82"€1,240.19
F1
B51410.087.0001
ΣκέτηΣκέτη7 / 8 "Ίντσα0.156 "29 / 32 "18-81 3 / 4 "€987.00
G1
B38403.125.0001
ΣκέτηΣκέτη1Ίντσα0.281 "1 9 / 32 "Η υπόθεση σκληρύνθηκε2 1 / 2 "€210.09
H1
B51410.087.0003
ΣκέτηΣκέτη7 / 8 "Ίντσα0.094 "15 / 16 "18-82"€466.12
I1
B51410.087.0005
ΣκέτηΣκέτη7 / 8 "Ίντσα0.141 "15 / 16 "18-82 1 / 4 "€1,633.24
J1
B51410.100.0002
ΣκέτηΣκέτη1"Ίντσα0.25 "1 1 / 32 "18-82"€1,443.89
K1
B51410.100.0004
ΣκέτηΣκέτη1"Ίντσα0.109 "1 1 / 16 "18-82"€353.09
L1
B51410.112.0001
ΣκέτηΣκέτη1Ίντσα0.219 "1 5 / 32 "18-82 1 / 4 "€1,249.13
M1
B51420.056.0001
ΣκέτηΣκέτη9 / 16 "Ίντσα0.109 "5 / 8 "18-81 15 / 32 "€380.82
N1
B51205.025.0001
ΣκέτηΣκέτη1 / 4 "Ίντσα0.065 "9 / 32 "18-85 / 8 "€733.52
O1
L38100.560.0001
ΣκέτηΣκέτηM56Μετρικός9 mm58.0 mm140HV105 mm€185.33
P1
B51420.100.0001
ΣκέτηΣκέτη1"Ίντσα0.165 "1 1 / 16 "18-82 1 / 2 "€371.67
Q1
B51205.037.0001
ΣκέτηΣκέτη3 / 8 "Ίντσα0.065 "13 / 32 "18-813 / 16 "€344.35
R1
B51420.125.0001
ΣκέτηΣκέτη1Ίντσα0.165 "1 3 / 8 "18-83"€2,183.13
S1
B55410.056.0001
ΣκέτηΣκέτη9 / 16 "Ίντσα0.094 "5 / 8 "3161 1 / 2 "€1,197.30
T1
B51205.050.0001
ΣκέτηΣκέτη1 / 2 "Ίντσα0.095 "17 / 32 "18-81 1 / 16 "€433.19
U1
B55410.062.0001
ΣκέτηΣκέτη5 / 8 "Ίντσα0.063 "21 / 32 "3161 5 / 16 "€610.54
V1
B51205.056.0001
ΣκέτηΣκέτη9 / 16 "Ίντσα0.095 "19 / 32 "18-81 5 / 32 "€382.34
W1
B55410.062.0002
ΣκέτηΣκέτη5 / 8 "Ίντσα0.078 "11 / 16 "3161 1 / 2 "€697.21
X1
B51205.062.0001
ΣκέτηΣκέτη5 / 8 "Ίντσα0.095 "21 / 32 "18-81 5 / 16 "€390.30
Y1
L38100.580.0001
ΣκέτηΣκέτηM58Μετρικός9 mm60.0 mm140HV110 mm€188.40
Z1
L38100.390.0001
ΣκέτηΣκέτηM39Μετρικός6 mm40.0 mm140HV72 mm€204.46
A2
L38100.520.0001
ΣκέτηΣκέτηM52Μετρικός8 mm54.0 mm140HV98 mm€202.99
B2
B55410.025.0002
ΣκέτηΣκέτη1 / 4 "Ίντσα0.047 "5 / 16 "3163 / 4 "€510.86
C2
B55410.016.0001
ΣκέτηΣκέτη#8Ίντσα0.031 "5 / 32 "3163 / 8 "€467.39
D2
B55410.019.0001
ΣκέτηΣκέτη#10Ίντσα0.031 "3 / 16 "3167 / 16 "€647.54
E2
B55205.150.0001
ΣκέτηΣκέτη1Ίντσα0.165 "1 5 / 8 "3163"€480.40
F2
B55205.137.0001
ΣκέτηΣκέτη1Ίντσα0.165 "1 1 / 2 "3162 3 / 4 "€1,519.68
G2
B55205.112.0001
ΣκέτηΣκέτη1Ίντσα0.134 "1 1 / 4 "3162 1 / 4 "€607.25
H2
B55410.019.0002
ΣκέτηΣκέτη#10Ίντσα0.049 "7 / 32 "3161 / 2 "€755.36
I2
B55205.100.0001
ΣκέτηΣκέτη1"Ίντσα0.134 "1 1 / 16 "3162"€586.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;