FABORY B51205.037.0001 Flat Washer, 0.065 Inch Thickness, 2900PK | CG7KYF 42KL34

FABORY B51205.037.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.065 ίντσες, 2900 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7KYF Μοντέλο: B51205.037.0001Cross Ref: 42KL34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€344.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.065 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.13 / 32 "
Υλικό πλυντηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίου18-8
Πλυντήριο OD13 / 16 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.868
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B51205.037.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.065 ίντσες, 2900 PK
€344.35 /πακέτο