FABORY B55205.112.0001 Flat Washer, 0.134 Inch Thickness, 215PK | CG7NXW 42KV02

FABORY B55205.112.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.134 ίντσες, 215 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7NXW Μοντέλο: B55205.112.0001Cross Ref: 42KV02

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€607.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.134 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.1 1 / 4 "
Υλικό πλυντηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίου316
Πλυντήριο OD2 1 / 4 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.7479
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B55205.112.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.134 ίντσες, 215 PK
€607.25 /πακέτο