VESTIL Ζυγαριά πάγκου σειράς BS


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Ασημένιο , Θύρες σύνδεσης: RS-232 , Μήκος οθόνης: 1" , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Αξιολόγηση IP: IP65 , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΑναγνωσιμότηταΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BS-915-1212-100
12 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "€737.29
RFQ
B
BS-915-1214-150
12 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "€803.14
RFQ
C
BS-915-1616-300
16 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "€933.53
RFQ
D
BS-915-1620-400
16 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "€1,039.37
RFQ
E
BS-915-1818-400
18 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "€1,039.37
RFQ
F
BS-915-1824-500
18 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "€1,128.16
RFQ
G
BS-915-2020-500
20 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "€1,128.16
RFQ
H
BS-915-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "€1,387.24
RFQ
I
BS-915-2424-500
24 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "€1,299.94
RFQ
J
BS-915BT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€2,124.74
RFQ
K
BS-915RT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€5,019.88
RFQ

Ζυγαριά πάγκου σειράς BS

Οι ζυγαριές Vestil BS Series είναι ψηφιακές ζυγαριές επαγγελματικής ποιότητας για να παρέχουν ακριβείς αναγνώσεις σε αποβάθρες αποστολής, υπαίθριες αγορές και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων. Οι ζυγαριές είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 304, ικανές να αντέξουν φορτία έως 1000 λίβρες και IP65 για προστασία από τη σκόνη και το νερό. Διαθέτουν οθόνη LCD με δυνατότητα κλίσης για προβολή των ενδείξεων από βολική γωνία και 4 ρυθμιζόμενα πόδια για σταθερή λειτουργία σε ανώμαλες επιφάνειες. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας για εύκολη φόρτωση υλικών. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα ζυγαριών πάγκου που διατίθενται σε παραλλαγές ετικέτας / χαλκομανίας και πολυστερίνης Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;