FABORY B55205.100.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.134 ίντσες, 265 PK | CG7NXV 42KV01

FABORY B55205.100.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.134 ίντσες, 265 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7NXV Μοντέλο: B55205.100.0001Cross Ref: 42KV01

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€586.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1"
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.134 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.1 1 / 16 "
Υλικό πλυντηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίου316
Πλυντήριο OD2"
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8586
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B55205.100.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.134 ίντσες, 265 PK
€586.64 /πακέτο