FABORY B55410.062.0002 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.078 ίντσες, 775PK | CG7NYW 42KV25

FABORY B55410.062.0002 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.078 ίντσες, 775 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7NYW Μοντέλο: B55410.062.0002Cross Ref: 42KV25

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€697.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 8 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.078 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.11 / 16 "
Υλικό πλυντηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίου316
Πλυντήριο OD1 1 / 2 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9184
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B55410.062.0002 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.078 ίντσες, 775 PK
€697.21 /πακέτο