EATON Λαστιχένιες υδραυλικές σπειροειδείς σωλήνες Danfoss σειράς GH493


Οι υδραυλικοί σπειροειδείς σωλήνες της σειράς Eaton Danfoss GH493 χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου και υγρών με βάση το νερό σε υδραυλικά συστήματα.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο
ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.ΧαρακτηριστικάΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GH493-10X50'
-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-105/8Ενισχυμένο σύρμα501-7/6446000€2,075.75
A
GH493-24X60FT
-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-241.5Ενισχυμένο σύρμα602.125104000€5,666.22
A
GH493-20X60FT
-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-201.25Ενισχυμένο σύρμα601-53/648.254500€4,402.13
A
GH493-32X60FT
-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-322Ενισχυμένο σύρμα602-41/6412.54000€7,976.21
A
GH493-8
-40 έως 212 F81 / 2 "Όγκος50ft.0.92 "3.5 "6000 psi€1,301.63
A
GH493-20
-40 έως 212 F201-1 / 4 "Όγκος50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI€3,004.63
A
GH493-12
-40 έως 212 F123 / 4 "Όγκος50ft.1.2 "4"5500 PSI€2,005.19
A
GH493-16
-40 έως 212 F161"Όγκος50ft.1.48 "6"5100 PSI€2,337.01

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή 4 συρμάτων για χρήση με υδραυλικές γραμμές πολύ υψηλής πίεσης σε κρίσιμες εφαρμογές, όπως κατασκευές, εξόρυξη, γεωργία και βιομηχανικός εξοπλισμός, για να αντιστέκονται σε υπερτάσεις πίεσης και κάμψη.
  • Αυτοί οι εξαιρετικά αγώγιμοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως και 260 βαθμούς F και είναι συμβατοί με εξαρτήματα σωλήνων της σειράς 4S για χειρισμό των πιο απαιτητικών εφαρμογών.
  • Τα εξαρτήματα της σειράς 4S διαθέτουν μοναδική στεγανοποίηση δακτυλίου Ο στη θηλή που παρέχει απόδοση χωρίς διαρροές σε εφαρμογές υψηλής πίεσης, αντιστέκοντας στη συσσώρευση υγρασίας στο άκρο της υποδοχής του σωλήνα κατά την εκκίνηση ή τον τερματισμό του συστήματος.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΣΑΕ
  • EN
  • ISO
  • ABS
  • EN
  • MSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εύκαμπτων σωλήνων;

Οι εύκαμπτοι εύκαμπτοι σωλήνες Eaton είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ευκολία δρομολόγησης, απορρόφηση κραδασμών, αντοχή στην τριβή και ηχομόνωση, ενώ εξυπηρετεί την κίνηση των συνδεδεμένων εξαρτημάτων.

Τι είναι η τεχνολογία επιμετάλλωσης DURA-KOTE;

Τα εξαρτήματα από ανθρακούχο χάλυβα της σειράς Eaton 4S/6S διαθέτουν τεχνολογία επιμετάλλωσης Dura-Kote που προσφέρει τριπλάσια αντιδιαβρωτική προστασία σε σύγκριση με τα κανονικά εξαρτήματα σωλήνων.

Πώς να αναγνωρίσετε τη σωστή υδραυλική τοποθέτηση;

  • Προσδιορίστε τον τύπο τοποθέτησης (πρεσαριστό / επαναχρησιμοποιήσιμο).
  • Αντιστοιχίστε τη σύνδεση της θύρας με τη σύνδεση του σωλήνα.
  • Προσδιορίστε τον τύπο στεγανοποίησης (δακτύλιος O, ζευγάρωμα γωνίας ή κωνικό νήμα).
  • Ελέγξτε το σχέδιο εφαρμογής και το μέγεθος του νήματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;