EATON GH493-8 Υδραυλικός σωλήνας | AA2AVR 10C232

EATON GH493-8 Υδραυλικός σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AVR Μοντέλο: GH493-8Κωδ. Σταυρού: 10C232

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,439.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας8
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.92 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα3.5 "
Πίεση λειτουργίας6000 psi
Ενίσχυση4 Σπειροειδές σύρμα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 212 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΌγκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.61
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.ΧαρακτηριστικάΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON GH493-12 Υδραυλικός σωλήνας | AA2AVT 10C233 GH493-12-40 έως 212 F123 / 4 "Όγκος50ft.1.2 "4"5500 PSI€2,039.76
EATON GH493-16 Υδραυλικός σωλήνας | AA2AVU 10C234 GH493-16-40 έως 212 F161"Όγκος50ft.1.48 "6"5100 PSI€2,376.08
EATON GH493-20 Υδραυλικός σωλήνας | AA2AVV 10C235 GH493-20-40 έως 212 F201-1 / 4 "Όγκος50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI€3,119.68
EATON GH493-10X50 GH493-10X50'-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-105/8Ενισχυμένο σύρμα501-7/6446000€2,413.66
EATON GH493-20X60FT Ενισχυμένο σύρμα υδραυλικού σωλήνα 1-53/64 ίντσες | AH8QVR 38YK73 GH493-20X60FT-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-201.25Ενισχυμένο σύρμα601-53/648.254500€5,118.75
EATON GH493-24X60FT Υδραυλικός σωλήνας Ενισχυμένο σύρμα 2-1/8 ίντσας | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-241.5Ενισχυμένο σύρμα602.125104000€6,588.63
Ενισχυμένο σύρμα υδραυλικού σωλήνα EATON GH493-32X60FT 2-41/64 ίντσες | AH8QVU 38YK75 GH493-32X60FT-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-322Ενισχυμένο σύρμα602-41/6412.54000€9,274.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GH493-8 Υδραυλικός σωλήνας
€1,439.01 /μονάδα