Ενισχυμένο σύρμα υδραυλικού σωλήνα EATON GH493-32X60FT 2-41/64 ίντσες | AH8QVU 38YK75

EATON Ενισχυμένο σύρμα υδραυλικού σωλήνα GH493-32X60FT 2-41/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QVU Μοντέλο: GH493-32X60FTΣταυρός: 38YK75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,976.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας-32
Μάνικα μέσα Dia.2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα60
Μάνικα έξω από το Dia.2-41/64
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα12.5
Πίεση λειτουργίας4000
Ενίσχυση(4) Σπειροειδές σύρμα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΕνισχυμένο σύρμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.87
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.ΧαρακτηριστικάΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON GH493-8 Υδραυλικός σωλήνας | AA2AVR 10C232 GH493-8-40 έως 212 F81 / 2 "Όγκος50ft.0.92 "3.5 "6000 psi€1,301.63
EATON GH493-12 Υδραυλικός σωλήνας | AA2AVT 10C233 GH493-12-40 έως 212 F123 / 4 "Όγκος50ft.1.2 "4"5500 PSI€2,005.19
EATON GH493-16 Υδραυλικός σωλήνας | AA2AVU 10C234 GH493-16-40 έως 212 F161"Όγκος50ft.1.48 "6"5100 PSI€2,337.01
EATON GH493-20 Υδραυλικός σωλήνας | AA2AVV 10C235 GH493-20-40 έως 212 F201-1 / 4 "Όγκος50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI€3,004.63
EATON GH493-10X50 GH493-10X50'-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-105/8Ενισχυμένο σύρμα501-7/6446000€2,075.75
EATON GH493-20X60FT Ενισχυμένο σύρμα υδραυλικού σωλήνα 1-53/64 ίντσες | AH8QVR 38YK73 GH493-20X60FT-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-201.25Ενισχυμένο σύρμα601-53/648.254500€4,402.13
EATON GH493-24X60FT Υδραυλικός σωλήνας Ενισχυμένο σύρμα 2-1/8 ίντσας | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 βαθμοί έως 260 βαθμοί-241.5Ενισχυμένο σύρμα602.125104000€5,666.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Ενισχυμένο σύρμα υδραυλικού σωλήνα GH493-32X60FT 2-41/64 ίντσες
€7,976.21 /μονάδα