DESTACO Σειρά 207 Κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης, βάση με φλάντζα, συμπαγής ράβδος


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1.38 " , Πλάτος βάσης: 1.73 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 99 μοίρες , Διάμετρος: 0.280 " , Λαβή: Κάθετος , Άνοιγμα λαβής: 57 μοίρες , Ύψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήρα: 1.26 " , Χωρητικότητα: 500 λίβρες , Υλικό: Ατσάλι , Βάση τοποθέτησης: Φλάντζα , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Μέγεθος νήματος: Στερεά , Τύπος: Κάθετη λαβή προς τα κάτω
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΣτυλ σφιγκτήρα βραχίονασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕναλλαγή κλειδώματος PlusΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
207-LR
3.48 "Μακρά συμπαγής ράβδος6.93 "4.5 "Ναι€64.30
B
207-S
3.79 "Στερεά ράβδος6.930 "3.790 "Οχι€53.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;