Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-LR χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας, στην αεροδιαστημική και στην αυτοκινητοβιομηχανία για κατεργασία ξύλου, ελαφριά μηχανική κατεργασία και έλεγχο εξαρτημάτων. Παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες ελατηρίου ή τους σφιγκτήρες C ενώ συγκρατεί υλικά στην επιφάνεια εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής έχει σταθερό σχεδιασμό για στερέωση και χαλάρωση υλικών χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco 207-LR χρησιμοποιείται για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής και είναι ενσωματωμένο με επεξεργασμένα εξαρτήματα με ακρίβεια που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής παρέχει την ευελιξία να τοποθετήσετε τη βάση, τη λαβή και τον βραχίονα σφιγκτήρα και να τα συγκολλήσετε στην επιθυμητή θέση για διαφορετικές εφαρμογές σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco 207-LR διαθέτει λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 500 λίβρες. Έρχεται ενσωματωμένος με μια ανοιχτή ράβδο U για χωρίς ταλαιπωρία στερέωση της επέκτασης του βραχίονα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco 207-LR χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εξαρτημάτων και τις εργασίες χύτευσης και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης ιδανικός για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LR διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για μηχανική αντοχή και αντοχή σε κραδασμούς.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με άξονα νεοπρενίου για προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή, συστροφή και κάμψη.
- Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LR διαθέτει λειτουργία Toggle Lock Plus για να αποτρέψει το τυχαίο άνοιγμα του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης έχει εργονομική λαβή για άνεση του χρήστη.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-LR μπορεί να αντέξει φορτία έως και 500 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-LR είναι συμβατός με τον άξονα Destaco M8 ή 5/16.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-LR είναι συμβατός με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κατακόρυφης συγκράτησης Destaco 207-LR διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Ε. Σε ποιες παραλλαγές των σφιγκτήρων εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο κράμα χάλυβα.
Ε. Προσφέρει η μάρκα παρόμοιους σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης λαβής σε άλλα στυλ μπαρ;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης λαβής σε στυλ U bar για να διατηρείτε τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους.
Ερ. Η Destaco προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης με λαβές προσανατολισμένες σε διαφορετικές γωνίες;
Α. Ναι, η εταιρεία προσφέρει κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης με τη λαβή προσανατολισμένη στις 99 μοίρες.