Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-UB-L χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για την επεξεργασία ξύλου, την ελαφριά μηχανική κατεργασία και τον έλεγχο εξαρτημάτων. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής χρησιμοποιείται για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής και είναι εξοπλισμένος με επεξεργασμένα εξαρτήματα με ακρίβεια που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για στερέωση και χαλάρωση υλικών χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-UB-L έχει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για εύκολη εγκατάσταση. Παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες ελατηρίου ή τους σφιγκτήρες C ενώ συγκρατεί υλικά στην επιφάνεια εργασίας. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-UB-L επιτρέπει το άνοιγμα της ράβδου έως και 99 μοίρες και είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για να εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής παρέχει την ευελιξία να τοποθετήσετε τη βάση, τη λαβή και τον βραχίονα σφιγκτήρα και να τα συγκολλήσετε στην επιθυμητή θέση για διαφορετικές εφαρμογές σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco 207-UB-L είναι εξοπλισμένος με μια ανοιχτή ράβδο U για την απρόσκοπτη προσάρτηση της προέκτασης του βραχίονα και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 375 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-UB-L συνιστάται για τον έλεγχο των εξαρτημάτων και των εργασιών χύτευσης και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης κατάλληλος για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-UB-L είναι εξοπλισμένος με άξονα νεοπρενίου για προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή, συστροφή και κάμψη.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης έχει μια ευθεία βάση με οπές στερέωσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-UB-L διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης επιτρέπει το άνοιγμα της ράβδου έως και 99 μοίρες.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-UB-L είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 375 λίβρες.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με εργονομική λαβή λαβής για άνεση του χρήστη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 507107: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για το σφίξιμο των μπουλονιών και των παρεμβυσμάτων μιας φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-UB-L πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-UB-L διαθέτει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν κάθετο σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Ε. Σε ποιες παραλλαγές των σφιγκτήρων εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο κράμα χάλυβα.