A B Χρώμα: Κίτρινο / Μαύρο , GPM of Water @ 10 Ft. του επικεφαλής: 530 , GPM of Water @ 30 Ft. του επικεφαλής: 520 , GPM of Water @ 60 Ft. του επικεφαλής: 325 , Υψος: 31.5 " , HP: 13 , Υλικό πτερωτής: Μαντεμένια , Τύπος στροφείου: σκουπίδια , είσοδος: 4 "NPT , Μήκος: 44.5 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2000 λίβρες , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Κεφάλι: 102 πόδια , Μηχανική σφραγίδα: Καρβίδιο πυριτίου / Viton , Πρίζα: 4 "NPT , Υλικό σφραγίδας: Buna Ν, SiC , Τύπος αισθητήρα: Κανένας , Χωρητικότητα διαρροής: 15 gal. , Θερμ. Εύρος: 40 έως 180 F , Τύπος: Αντλία απορριμμάτων , Πλάτος: 37.5 "
Αντλίες χρησιμότητας με κινητήρα
Οι αντλίες απορριμμάτων του Dayton έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες νερού που περιέχουν μεσαία έως μεγάλα στερεά. Αυτές οι αντλίες χρησιμότητας κινητήρα τροφοδοτούνται με βενζίνη, επομένως δεν απαιτούν ηλεκτρική πρίζα. Είναι εφοδιασμένα με έναν εύκαμπτο σωλήνα εισόδου για την αποστράγγιση του νερού και διαθέτουν σωληνωτό πλαίσιο για να ασφαλίζουν τον κινητήρα και την αντλία. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αντλίες απορριμμάτων, διαθέσιμες σε παραλλαγές μέγιστης πίεσης 51 και 52 PSI.