DAYTON 3P653 Αντλία απορριμμάτων 13 ίππων | AD2FYZ

DAYTON 3P653 Pump Trash 13 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FYZ Μοντέλο: 3P653

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,500.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία με κινητήρα
Προσαρμογέας περιβλήματοςαλουμίνιο
Βαλβίδα ελέγχουκαλός
Μάρκα μηχανώνΕμπροσθοφυλακή
στροφές του κινητήρα3600
Μέγεθος μηχανής479cc
Τύπος κινητήρα / κινητήραGas
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού530
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού170
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού600
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού520
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού520
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού465
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού325
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού350
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού313
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού120
Ύψος31.5 "
HP13
ΣτροφείοΜαντεμένια
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Τύπος στροφείουσκουπίδια
Είσοδος4 "NPT
Μήκος44.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Κεφάλι102 πόδια
Μέγιστη. Πίεση52 PSI
Μέγιστη. Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.)20
Μηχανική σφραγίδαΚαρβίδιο πυριτίου / Viton
Θύρα NPT4 ίντσες
Outlet4 "NPT
Πλαίσιο Roll BarΚανένας
Υλικό σφραγίδαςBuna Ν, SiC
Τύπος αισθητήραΚανένας
Χωρητικότητα χειρισμού στερεών (σε.)2
Χωρητικότητα Δεξαμενής9.0 Qt.
Θερμ. Εύρος40 έως 180 F
ΧαρακτηριστικάΑντλία απορριμμάτων
Πλάκα Volute / WearΧυτοσίδηρος
Πλάτος37.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 132.3
Ύψος πλοίου (cm)97.16
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)107.95
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πτερωτών (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάρκα μηχανώνGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
DAYTON 3P654 Αντλία απορριμμάτων 13 ίππων | AD2FZA 3P654Honda GX390 OHV50544036526024051 PSI€4,779.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3P653 Pump Trash 13 Hp
€7,500.52 /μονάδα