DAYTON Σταθεροί κυκλοφορητές αέρα Washdown, Direct Drive


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Συναρμολογημένο , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Τύπος μονάδας δίσκου: Άμεση , Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: Εμπορικά , Hz: 60 , Θέση τοποθέτησης: Τοίχος , Στυλ τοποθέτησης: Επιτοίχια , Αριθμός λεπίδων: 3 , Ταλαντούμενο/Μη ταλαντευόμενο: Χωρίς ταλαντώσεις , Φάση: 1 , Θερμική προστασία: AUTO
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Blade Dia.Υλικό λεπίδαςΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1VCF9
104 βαθμοί F20 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου23 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4Κατηγορία ΣΤ1140€461.70
B
1VCG1
104 βαθμοί F24 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου23 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/3Κατηγορία ΣΤ1140€1,265.39
A
1VCG2
104 βαθμοί F30 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου26 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/2Κατηγορία ΣΤ1140€560.82
C
2LYW6
105 βαθμοί F30 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι15 "Πλήρως κλειστό μη επιτρεπόμενο1/3κατηγορίας Β1075€2,383.84
C
2LYW4
105 βαθμοί F20 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι10.5 "Πλήρως κλειστό μη επιτρεπόμενο1/15κατηγορίας Β1600€1,821.70
C
2LYW5
105 βαθμοί F24 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι15 "Πλήρως κλειστό μη επιτρεπόμενο1/4κατηγορίας Β1075€2,224.31

Σταθεροί κυκλοφορητές αέρα Washdown, Direct Drive

Οι σταθεροί κυκλοφορητές αέρα πλύσης Dayton είναι ιδανικοί για την ψύξη εναέριων χώρων, εργαζομένων, προϊόντων και μηχανημάτων σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων και άλλες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Τοποθετούνται σε τοίχους, οροφές ή δοκάρια για εξοικονόμηση χώρου στο δάπεδο και αποφυγή κινδύνων σκοντάφτισμα. Αυτοί οι ανεμιστήρες μπορούν να καθαριστούν εύκολα με έναν εύκαμπτο σωλήνα ή με πλύσιμο υπό πίεση, καθώς διαθέτουν μοτέρ κλάσης F με πλήρως κλειστά περιβλήματα μοτέρ αέρα για να κρατούν έξω το νερό και τα υπολείμματα. Διαθέτουν 3 έλικες αλουμινίου / ανοξείδωτου χάλυβα με 20 πτερύγια με προστατευτικά από γαλβανισμένο χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αποτροπή εισόδου ανεπιθύμητων αντικειμένων μέσα στους ανεμιστήρες. Αυτοί οι κυκλοφορητές αέρα διαθέτουν κινητήρες άμεσης κίνησης που συνδέονται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Διαθέτουν επίσης αυτόματη θερμική προστασία για έναρξη ή διακοπή της λειτουργίας του ανεμιστήρα σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος για την προστασία των κινητήρων του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες πλυσίματος, που διατίθενται σε διάμετρο λεπίδων 24, 30 και XNUMX ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;