DAYTON 2LYW4 Washdown Air Circulator 20 Inch 2670 Cfm | AC2QDJ

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 2LYW4 Washdown 20 ιντσών 2670 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QDJ Μοντέλο: 2LYW4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,821.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα πλύσης
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.450
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.225
Air Velocity (FPM) @ 40 ft30
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.20 "
Υλικό λεπίδας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υψηλή CFM2670
CFM / Watt22.2
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1600
Υλικό φρουράς304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος22.5 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος10.5 "
ΚινητήραςΠλήρως κλειστό μη επιτρεπόμενο
Κινητήρας HP1/15
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1600
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps1.08
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.22.5 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου68dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts120
Πλάτος22.5 "
Φινίρισμα Wire GuardΗλεκτρο Πολωνικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Blade Dia.Υλικό λεπίδαςΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 1VCF9 Washdown Air Circulator 20 Inch 4700 Cfm 115 / 230v | AB3TML 1VCF9104 βαθμοί F20 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου23 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/4Κατηγορία ΣΤ1140€461.70
DAYTON 1VCG1 Washdown Air Circulator 24 Inch 6849 Cfm 115 / 230v | AB3TMM 1VCG1104 βαθμοί F24 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου23 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/3Κατηγορία ΣΤ1140€1,274.16
DAYTON 1VCG2 Washdown Air Circulator 30 Inch 10 001cfm 115 / 230v | AB3TMN 1VCG2104 βαθμοί F30 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου26 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/2Κατηγορία ΣΤ1140€560.82
DAYTON 2LYW5 Κυκλοφορητής αέρα Washdown 24 ιντσών 5220 Cfm | AC2QDK 2LYW5105 βαθμοί F24 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι15 "Πλήρως κλειστό μη επιτρεπόμενο1/4κατηγορίας Β1075€2,224.31
DAYTON 2LYW6 Κυκλικός αέρα πλυσίματος 30 ιντσών 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105 βαθμοί F30 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι15 "Πλήρως κλειστό μη επιτρεπόμενο1/3κατηγορίας Β1075€2,383.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 2LYW4 Washdown 20 ιντσών 2670 Cfm
€1,821.70 /μονάδα