DAYTON 1VCF9 Washdown Air Circulator 20 Inch 4700 Cfm 115 / 230v | AB3TML

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 1VCF9 Washdown 20 ιντσών 4700 Cfm 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TML Μοντέλο: 1VCF9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€461.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα πλύσης
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.900
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.580
Air Velocity (FPM) @ 40 ft240
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.155
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.20 "
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Υψηλή CFM4700
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1700
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος29.25 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος23 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1140
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps2.1/1.1
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.23 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου76dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230
Πλάτος23 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.7445
Ύψος πλοίου (cm)42.93
Μήκος πλοίου (cm)58.93
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Blade Dia.Υλικό λεπίδαςΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 1VCG1 Washdown Air Circulator 24 Inch 6849 Cfm 115 / 230v | AB3TMM 1VCG1104 βαθμοί F24 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου23 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/3Κατηγορία ΣΤ1140€1,274.16
DAYTON 1VCG2 Washdown Air Circulator 30 Inch 10 001cfm 115 / 230v | AB3TMN 1VCG2104 βαθμοί F30 "Μύλος φινίρισμα αλουμινίου26 "Εντελώς κλειστό Air-Over1/2Κατηγορία ΣΤ1140€560.82
DAYTON 2LYW4 Washdown Air Circulator 20 Inch 2670 Cfm | AC2QDJ 2LYW4105 βαθμοί F20 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι10.5 "Πλήρως κλειστό μη επιτρεπόμενο1/15κατηγορίας Β1600€1,821.70
DAYTON 2LYW5 Κυκλοφορητής αέρα Washdown 24 ιντσών 5220 Cfm | AC2QDK 2LYW5105 βαθμοί F24 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι15 "Πλήρως κλειστό μη επιτρεπόμενο1/4κατηγορίας Β1075€2,224.31
DAYTON 2LYW6 Κυκλικός αέρα πλυσίματος 30 ιντσών 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105 βαθμοί F30 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι15 "Πλήρως κλειστό μη επιτρεπόμενο1/3κατηγορίας Β1075€2,383.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 1VCF9 Washdown 20 ιντσών 4700 Cfm 115/230v
€461.70 /μονάδα